登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HP8505-42

HP8505-42

REXNORD HP8505-42

Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 42" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height

制造商部件号

HP8505-42

BDI部件号

24110771

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.889
UNSPSC
31151615
EAN条码
0793699348392
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
1.82
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 42" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
模块化传送带宽度
42 英寸 | 1066.8 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米