登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

WHT1096-16.5IN

WHT1096-16.5IN

REXNORD WHT1096-16.5IN

Modular Mat Top Belting; 1096; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 16-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material

制造商部件号

WHT1096-16.5IN

BDI部件号

23869450

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.038
UNSPSC
24101715
EAN条码
0782935250292
模块化传送带尺寸
1096
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Klean Top Belt Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10675770
重量/磅
0.08
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1096; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 16-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
模块化传送带宽度
16.5 英寸 | 419.1 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米