登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14X51 CR DR HE50 MDX

14X51 CR DR HE50 MDX

DODGE 14X51 CR DR HE50 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 14" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

14X51 CR DR HE50 MDX

BDI部件号

269094

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
200.442
UNSPSC
24101700
EAN条码
0782476330729
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE50
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 14" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
3.7英寸 | 93.98毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.613 To 127 毫米
14英寸 | 355.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米