登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
24X32 CR DR HE35 MDX 1/2 HBG LAG

30X32 CR DR HE40 MDX 1/2 HBG LAG

24X32 CR DR HE35 MDX 1/2 HBG LAG

DODGE 24X32 CR DR HE35 MDX 1/2 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

24X32 CR DR HE35 MDX 1/2 HBG LAG

BDI部件号

19377729

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
444.012
UNSPSC
24101700
EAN条码
0782476659165
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
201564
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
24英寸 | 609.6毫米