登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

24X44 CR DR XT35 3/4 HBG LAG CONV

36X57 CR DR XT35 1/2 HBG LAG

DODGE 36X57 CR DR XT35 1/2 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

36X57 CR DR XT35 1/2 HBG LAG

BDI部件号

20499169

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
568.804
UNSPSC
24101700
EAN条码
0782476898014
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
229106
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
57英寸 | 1447.8毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
36英寸 | 914.4毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 3-7/16 英寸 | 49.213 To 87.313 毫米