登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CMES1651X30L2

CMES2044X25L2

MARTIN SPROCKET & GR CMES2044X25L2

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Elite Duty; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CMES2044X25L2

BDI部件号

22930470

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
153.143
UNSPSC
24101716
EAN条码
0697950953250
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT25
等级
Elite Duty
键槽数量
1
其它特点
0.25 Inch Plain Lagging Thickness | Profile End Disc | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
338
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Elite Duty; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
20英寸 | 508毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
衬套孔径范围
1 To 2-7/16 英寸 | 25.4 To 61.925 毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米