登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
MDD2066K45;20X66 CF MINE DUTY DRUM W/K45

MDD2066K45;20X66 CF MINE DUTY DRUM W/K45

MDD2066K45;20X66 CF MINE DUTY DRUM W/K45

PRECISION PULLEY MDD2066K45;20X66 CF MINE DUTY DRUM W/K45

Pulley; Drum; Crowned Face; 66" Face Width; Bushed Mount; 4545 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

MDD2066K45;20X66 CF MINE DUTY DRUM W/K45

BDI部件号

23142424

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
317.968
UNSPSC
24101716
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Taper Lock Weld on Hub K45
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD2066K45
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 66" Face Width; Bushed Mount; 4545 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
20英寸 | 508毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 49.213 To 125.413 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
端面宽
66英寸 | 1676.4毫米