登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
XPD1632PXT30;16X32CF DRUM PULLEY W/PXT30

XPD5426PXT60;54X26CF DRUM PULLEY W/PXT60

XPD1632PXT30;16X32CF DRUM PULLEY W/PXT30

PRECISION PULLEY XPD1632PXT30;16X32CF DRUM PULLEY W/PXT30

Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 3" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

XPD1632PXT30;16X32CF DRUM PULLEY W/PXT30

BDI部件号

23147442

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
63.503
UNSPSC
24101716
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Tapered Bore Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD1632PXT30
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 3" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
16英寸 | 406.4毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 3 英寸 | 36.513 To 76.2 毫米