登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
XPD5444PXT60;54X44CF DRUM PULLEY W/PXT60

XPD5426PXT60;54X26CF DRUM PULLEY W/PXT60

XPD5444PXT60;54X44CF DRUM PULLEY W/PXT60

PRECISION PULLEY XPD5444PXT60;54X44CF DRUM PULLEY W/PXT60

Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Heavy Duty Class; 54" Pulley Diameter; 3-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 4-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

XPD5444PXT60;54X44CF DRUM PULLEY W/PXT60

BDI部件号

23171997

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
904.462
UNSPSC
24101716
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT60
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Tapered Bore Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD5444PXT60
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Heavy Duty Class; 54" Pulley Diameter; 3-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 4-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 6 英寸 | 87.313 To 152.4 毫米
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米
54英寸 | 1371.6毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米