登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E7-20TEI-54SB

E7-20TEI-54SB

PRECISION PULLEY E7-20TEI-54SB

54" Belt Width; 7" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

制造商部件号

E7-20TEI-54SB

BDI部件号

23162782

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
126.489
UNSPSC
24101717
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7-20TEI-54SB
重量/磅
266
详细描述
54" Belt Width; 7" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
63英寸 | 1600.2毫米
中心
7.75英寸 | 196.85毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
滚轮宽
19.75英寸 | 501.65毫米
全长
68.375 英寸 | 1736.725 毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
滚筒跨长
58.875 英寸 | 1495.425 毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米
总高
18.188 英寸 | 461.975 毫米
中心
11.25英寸 | 285.75毫米