登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E7P-RRD-60SB-1

E7P-RRD-60SB-1

PRECISION PULLEY E7P-RRD-60SB-1

60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

制造商部件号

E7P-RRD-60SB-1

BDI部件号

23170306

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
74.84
UNSPSC
24101717
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Drop Bracket Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7P-RRD-60SB-1
重量/磅
165
详细描述
60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
全长
72 英寸 | 1828.8 毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
中心
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮宽
64英寸 | 1625.6毫米
带宽
60 英寸 | 1524 毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1752.6毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米
中心
5英寸 | 127毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米