![E7-HRRI-35.50](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDPRPRLRXXX-IDLR-RD-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNE5pOHhNREEzTmpFeU9UY3lNak01T0M5SlRrUlFVbEJTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5U1JGODFNVFZZTlRFMUxtcHdad3xkMzliZGVhMjQ2MjEyMDFiYmIzOTJiMTlhOGRlNjQ3ZGUzMGY1MWVkMjQ3ZTNjZDNiMTI0MmU0MDExZjQ5OWQ3)
E6-CRRI-87.75
PRECISION PULLEY E6-CRRI-87.75
Conveyor; 84" Belt Width; 6" Roller Diameter; 87-3/4" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E6-CRRI-87.75
BDI部件号
23159933
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: