登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3GNY ; 02183

3GNY ; 02183

FLEXCO 3GNY ; 02183

Hook; 3 Hook; For Conveyor Belt; Steel

制造商部件号

3GNY ; 02183

BDI部件号

17225494

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 1
BDI - 美国 1
BDI - 加拿大 1
品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.608
UNSPSC
31162600
EAN条码
0697598021830
产品名称
Hook
部件描述
Hook
尺寸
3 Hook
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
With Pin | Nylon Covered
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hook
关键字串
Conveyor Belt
重量/磅
1.3
详细描述
Hook; 3 Hook; For Conveyor Belt; Steel