![HE40 X 2-7/16-KW](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODACSRYX-BUSH-HE-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJneU1DODRPVEk1TVRZek9ETTNORGN3TG1wd1p3fGFlZDhjZTI2MWM1MjE3MDI4NmUwZGEyMjQ5NmY1NzA3NjgxODQ0ODZiODk0M2MxODIwNThmMGUwMDA0M2FjY2U)
HE40 X 2-7/16-KW
DODGE HE40 X 2-7/16-KW
HE Bushing; HE40 Bushing; 2.438 IN Bore | 2.93 IN LTB | 7.5 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
制造商部件号
HE40 X 2-7/16-KW
BDI部件号
266454
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 1