登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS125SJ12/300SS ; 54537

RS125SJ12/300SS ; 54537

FLEXCO RS125SJ12/300SS ; 54537

Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; 316 Stainless Steel

制造商部件号

RS125SJ12/300SS ; 54537

BDI部件号

17227690

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 6
品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.907
UNSPSC
31162404
EAN条码
0697598545374
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.45 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
316 Stainless Steel
其它特点
1/8 IN to 3/16 IN Belt Thickness Range | 3 IN Minimum Pulley Dia | 12 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
重量/磅
1.98416
详细描述
Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; 316 Stainless Steel