登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS62SJ48NCS ; 54509

RS62SJ48NCS ; 54509

FLEXCO RS62SJ48NCS ; 54509

Staple Fastener; 0.37 IN Staple Length; For Conveyor Belt; 316 Stainless Steel

制造商部件号

RS62SJ48NCS ; 54509

BDI部件号

17227850

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.541
UNSPSC
31162404
EAN条码
0697598545091
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.37 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
316 Stainless Steel
其它特点
1/16 IN to 1/8 IN Belt Thickness Range | 2 IN Minimum Pulley Dia | 48 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
重量/磅
5.51155
详细描述
Staple Fastener; 0.37 IN Staple Length; For Conveyor Belt; 316 Stainless Steel