登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SS1-36/900 ; 50419

SS2-36/900 ; 50444

FLEXCO SS2-36/900 ; 50444

Hinge Pin; 4.7 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel

制造商部件号

SS2-36/900 ; 50444

BDI部件号

17227625

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.143
UNSPSC
24101700
EAN条码
0697598504449
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
4.7 MM Dia
用于
Conveyor Belt
材料
300 Stainless Steel
其它特点
36 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
2.42508
详细描述
Hinge Pin; 4.7 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel