登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

00118NP3ESS56CFL

00118NP3ESS56CFL

WEG 00118NP3ESS56CFL

AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.14" Overall Length; 82.3% Efficiency Full Load

制造商部件号

00118NP3ESS56CFL

BDI部件号

958556

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
27.24
UNSPSC
26101115
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Round Frame
底座
No
满负载效率
82.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Shark Motor | High Efficient | Stainless Steel Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
00118NP3ESS56CFL
重量/磅
60
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.14" Overall Length; 82.3% Efficiency Full Load
全长
12.14 英寸 | 308.356 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米