登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

110243.00

110243.00

LEESON 110243.00

AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.55" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

制造商部件号

110243.00

BDI部件号

554442

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
15.89
马力
1-1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
110243.00
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.55" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
全长
11.55 英寸 | 293.37 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米