登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CEWDM3546-5

CEWDM3546-5

BALDOR-RELIANCE CEWDM3546-5

AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.06" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

CEWDM3546-5

BDI部件号

125959

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 3
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
17.687
UNSPSC
26101115
EAN条码
0781568487105
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
39
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.06" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.06 英寸 | 306.324 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米