登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

G870 ; 056C17G5323

G870 ; 056C17G5323

MARATHON MOTORS G870 ; 056C17G5323

AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.31" Overall Length; 72% Efficiency Full Load

制造商部件号

G870 ; 056C17G5323

BDI部件号

22326236

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
15.402
UNSPSC
26101112
EAN条码
0722856009906
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13.4/6.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056C17G5323
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.31" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7.31 英寸 | 185.674 毫米