登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VECP3667T

VECP3667T

BALDOR-RELIANCE VECP3667T

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16.98" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VECP3667T

BDI部件号

130816

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
48.47
UNSPSC
26101112
EAN条码
0781568310052
马力
1-1/2HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
109
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16.98" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
16.98 英寸 | 431.292 毫米