登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BCGM16

BCGM16

BDI APPROVED FL POWR BCGM16

Cable Gland; M16 X 1.5 Thread Size; Nickel Plated Brass; IP68; -40 to 100 Degree C Temperature; For 6MM to 10MM Cable Diameter

制造商部件号

BCGM16

BDI部件号

27441671

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
FLUID POWER
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121311
名称
Gland
关键字串
Cable
产品明细
Cable Gland
产品规格
M16 X 1.5 Thread Size; Nickel Plated Brass; IP68; -40 to 100 Degree C Temperature
详细描述
Cable Gland; M16 X 1.5 Thread Size; Nickel Plated Brass; IP68; -40 to 100 Degree C Temperature; For 6MM to 10MM Cable Diameter