![S750](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQzODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd055OHhNRFEzT0RrNU16a3pNak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5WODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xiMzIzM2IyNzA3NTdlZTMwOTg2MGM5MTViNzVhZTZlYjMyNjQ1ZTA0OWZjZmY0NDUxZmZjOTYxYzc3NmFhNWY2)
S750
Thomson S-750 ; 密封/密封组件
Seal; Closed External; 0.75" ID X 1.254" OD X 0.125" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSU-12 | SUPER-12 | A-122026 | XA-122026 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
S750
BDI部件号
854849
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 107
BDI - 加拿大 12