![P10-W11-T42-B](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDBISACSRYX-PN-BS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnME9TODRPVFl3TmpZME9USTRNamcyTG1wd1p3fDhkMzg1OGRlNGViYjY0OTQ1NGJlZjJjNjMwZmI1MGE5NDdhYmRiN2MyZmMwZjY4NmMzNzAyM2Y1MmViNDgxZTQ)
P10-W11-T42-B
HEPCO P10-W11-T42-B
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 44 MM OD X 11 MM Face Width X 23 MM L; Steel; Used with NSE Rail | WG3 Worm Gearbox
制造商部件号
P10-W11-T42-B
BDI部件号
19119446
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: