![P20-W20-T27-BK](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDBISACSRYX-PN-BS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnME9TODRPVFl3TmpZME9USTRNamcyTG1wd1p3fDhkMzg1OGRlNGViYjY0OTQ1NGJlZjJjNjMwZmI1MGE5NDdhYmRiN2MyZmMwZjY4NmMzNzAyM2Y1MmViNDgxZTQ)
P20-W20-T27-BK
HEPCO P20-W20-T27-BK
Pinion; Boss; 20 MM Bore X 58 MM OD X 20 MM Face Width X 35 MM L; Steel; Used with NLE Rail | WG4 Worm Gearbox
制造商部件号
P20-W20-T27-BK
BDI部件号
19119464
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: