![WJ200UMT-01-10-AL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXXXXXXX-25136886-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoak5pOHhNREUwTVRRME56YzBPVFkyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpZNE9EWmZOVEUxV0RVeE5TNXFjR2N8OGNlM2EwNTNmZGYyM2E4OTEwM2E2ZmM0NDJhY2JmNjZmNTY0NTI2MmJhOTJkMTQ5ZDI2ZWQ1NDg1ZDA5ZTRlZQ)
WJ200UMT-01-10-AL
IGUS WJ200UMT-01-10-AL
Pillow Block Bearing; 10MM Bore; Iglidur Sliding Element; Aluminium Material
制造商部件号
WJ200UMT-01-10-AL
BDI部件号
25136886
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: