离合器与制动器
手动离合器与制动器
LD05
TSUBAKI
LD05
TSUBAKI LD05
Cam Clutch; 14MM Shaft Diameter; Machine Type; 300RPM Speed
制造商部件号
LD05
BDI部件号
23036654
价格(不含税不含运费)
请求报价
询价
库存:
下单前需确认
全球库存:
产品详细信息
分类
手动离合器与制动器
品牌
TSUBAKI
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.545
UNSPSC
26111912
名称
Clutch
关键字串
Cam
产品明细
Cam Clutch
产品规格
14MM Shaft Diameter; Machine Type; 300RPM Speed
详细描述
Cam Clutch; 14MM Shaft Diameter; Machine Type; 300RPM Speed