token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

1-081-011-A2-CLF

1-081-021-H2-NLF

STEARNS BRAKE 1-081-021-H2-NLF

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 175Lb-ft

制造商部件号

1-081-021-H2-NLF

BDI部件号

24174081

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
71.668
UNSPSC
26112105
EAN条码
0662327165918
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
460 | 380VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 175Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
81000
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 2
安装架尺寸
320TC | 320TSC | 320UC | 360TC | 360TSC | 360UC | 400TC | 400TSC | 400UC
外壳
IP23
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60 | 50
相位
Single Phase
最大RPM
Horizontal Up to 3600 | Vertical Up to 2400
摩擦片数量
2
引线位置
Internal | External Left | External Right
应用
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Self Adjusting | Class B Insulation | CSA Certified | ABS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
1081021H2NLF
重量/磅
128
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 175Lb-ft
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米