登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3-20-440DS-0F-ND

3-20-440DS-0F-ND

STEARNS BRAKE 3-20-440DS-0F-ND

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pressure Plate Mounted | Shaft Mount; 115VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in

制造商部件号

3-20-440DS-0F-ND

BDI部件号

24184243

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.5
UNSPSC
26112105
EAN条码
0793699274172
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Pressure Plate Mounted | Shaft
额定电压:
115VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 7Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
320
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
10W
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
External
应用
Small Gear Motors
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Commercial Duty | Short Hub | Carrier Ring Friction Disc | Class B Insulation | CR Certified | CUR Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
320440DS0FND
重量/磅
1.1
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pressure Plate Mounted | Shaft Mount; 115VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米