token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

SL-42 EL 24V 1/2

SL-42 EL 24V 1/2

BALDOR-RELIANCE SL-42 EL 24V 1/2

Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in

制造商部件号

SL-42 EL 24V 1/2

BDI部件号

241171

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.327
UNSPSC
26111909
EAN条码
0782475509430
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 250Lb-in
产品类型
Armature Facing
启动/返回
Armature
产品系列
SL
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
电阻(欧姆)
51.2Ohm
摩擦片数量
0
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stationary Field | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
SL-42 EL CLUTCH 24V 1/2
制造商内部编号
024803
重量/磅
5.313
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米