登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7GP1-2836-020

7GP1-1826-024

REXNORD 7GP1-1826-024

Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner

制造商部件号

7GP1-1826-024

BDI部件号

24111672

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.052
UNSPSC
31171509
EAN条码
0782934840036
断面
Bushing No Flange
物料描述
Polyester and Woven Teflon Liner
其它特点
1/8 Inch Straight Wall Series | Corrosion Resistant | Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商内部编号
10395764
重量/磅
0.11
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
名义外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
1.628 英寸 | 41.351 毫米
孔径
1.132 英寸 | 28.753 毫米