登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7GP1-3442-032

7GP1-2836-020

REXNORD 7GP1-2836-020

Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner

制造商部件号

7GP1-2836-020

BDI部件号

24111897

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.063
UNSPSC
31171509
EAN条码
0782934840500
断面
Bushing No Flange
物料描述
Polyester and Woven Teflon Liner
其它特点
1/8 Inch Straight Wall Series | Corrosion Resistant | Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商内部编号
10395811
重量/磅
0.14
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1.758 英寸 | 44.653 毫米
名义孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
2.254 英寸 | 57.252 毫米
名义外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米