token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

NUTR3072-X-A

NUTR3072-X-A

INA NUTR3072-X-A ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

NUTR3072-X

BDI部件号

1175932

价格(不含税不含运费)
¥164.00 / 套

订购量

BDI-中国:
10
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.69
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802430530
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Heavy Duty | With Inner Ring | Labyrinth Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUTR3072X
重量/磅
1.537
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.102英寸 | 28毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米