![CRSB-24](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDKOYCMFLRX-CR-FLAT-SD-HD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJneVlpODVOak0yT1RFeE5qRXhPVE0wTG1wd1p3fGIzZTkxZjQ3OTA3YjAxNjBkNTNkYWZjM2RlNzY2ZGJlMjM0MzI4ZmJkZDg2OTc1ODVkYTU5YjY2ZjU2MTJmNjA)
CRSB-24
KOYO CRSB-24
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CRSB-24
BDI部件号
1086270
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 7
BDI - 加拿大 30