![RKXR 90 C](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXXXXXXX-25351030-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnelpDOHhNREk1TmpRNE9EQXdNVFUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV6TlRFd016QmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8NmFjNWRmOGZlMDMwNDU5YjAyNTkyMzUzNmFiZGNmNmExNTk0MWVkNWE5Y2IwNWEwOWE2M2JkZjBkMmNhNWVjMw)
RKXR 90 C
NADELLA RKXR90C ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; Stud Type; 90MM Roller Diameter; 53MM Roller Width; 23MM Stud Length; M36X1.5 Thread; 38MM Slot Head Diameter; Tapered Roller Bearing; Eccentric
制造商部件号
NADELLA RKXR90C
BDI部件号
25351030
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: