登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NSK NJ319W

NSK NJ319W

NSK NJ319W ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NJ319W

BDI部件号

1191917

价格(不含税不含运费)
¥538.00 / 套
¥1,815.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.23
UNSPSC
31171547
EAN条码
0029176071171
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ319W
重量/磅
13.558
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米