登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NU-420 M C/4

NU2234-E-XL-M1

FAG NU2234-E-XL-M1 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

FAG NU2234-E-XL-M1

BDI部件号

1163937

价格(不含税不含运费)
¥4,738.00 / 套
¥13,507.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
28.78
UNSPSC
31171547
EAN条码
4012801234023
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU2234E.M1
重量/磅
65.256
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
3.386 英寸 | 86 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米