登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

207SZZCG

1604-2RSNR

CONSOLIDATED BEARING 1604-2RSNR

Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

1604-2RSNR

BDI部件号

211692

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171504
EAN条码
0644075111256
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1604-2RSNR
重量/磅
0.04
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米