登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3002DC

21562-88-300

GENERAL BEARING 21562-88-300

Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage

制造商部件号

21562-88-300

BDI部件号

425957

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.015
UNSPSC
31171504
EAN条码
0662300271759
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
21562-88
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.906 英寸 | 23.012 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米