登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

32862-88-300

32862-88-300

GENERAL BEARING 32862-88-300

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

32862-88-300

BDI部件号

426190

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 426
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.112
UNSPSC
31171504
EAN条码
0662300304457
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | 1.875" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
32862-88
制造商内部编号
32862-88
重量/磅
0.2
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米