![6004-2RS](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE15OHhNRFV3TnpNNU9UTXpNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDRhM2Q4MTIzNzMyZDE1NjFiMzNhNjRkMzcyY2U3MmY3MmFkNzBmNWVhY2VkZGI4OTk2NzFjNjlhNTA5MzM1NGU)
FAG 6212.2RSR
FAG 6212-2RSR-L038 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6212-2RSR-L038
BDI部件号
1411065
价格(不含税不含运费)
¥69.00 / 套
¥163.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 墨西哥 20
BDI - 加拿大 20