登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6002LLUC3/5C

W 6003-2RS1

SKF W6003-2RS1 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

制造商部件号

SKF W6003-2RS1

BDI部件号

1423885

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 82
BDI - 波兰 16
BDI - 匈牙利 82
BDI - 罗马尼亚 82
BDI - 美国 13
BDI - 加拿大 20
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171504
EAN条码
7316570936124
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | NBR Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
W 6003-2RS1
重量/磅
0.093
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米