登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3201-BB-2RSR-TVH

3201-BB-2RSR-TVH

FAG 3201-BB-2RSR-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3201-BB-2RSR-TVH

BDI部件号

1143718

价格(不含税不含运费)
¥126.00 / 套
¥353.00 / 套

订购量

库存:
128
全球库存:
BDI - 墨西哥 8
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.057
UNSPSC
31171531
EAN条码
4026677952189
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米