登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3210-BD-XL-2Z-TVH

3210-BD-XL-2Z-TVH

FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH ; 轴承/圆锥滚子轴承

Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3210-BD-2Z-TVH

BDI部件号

1143908

价格(不含税不含运费)
¥238.00 / 套
¥692.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI -   4
BDI - 墨西哥 3
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.677
UNSPSC
31171504
EAN条码
4012802411058
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Gap Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.493
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米