登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7322 BEGAM

7312-B-XL-MP-P6-UA

FAG 7312-B-XL-MP-P6-UA

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7312-B-XL-MP-P6-UA

BDI部件号

1152109

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.9
UNSPSC
31171531
EAN条码
4012801283564
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7312B.MP.P6.UA
重量/磅
4.234
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米