登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P2B-GT-215

P2B-GT-012 MOD

DODGE P2B-GT-012 MOD

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-GT-012 MOD

BDI部件号

19376500

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.713
UNSPSC
31171511
EAN条码
0782476586638
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-012
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
078052
重量/磅
2.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最大螺栓间距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
最小螺栓间距
3.375 英寸 | 85.725 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米