![SFT25](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDRHPFBXXXX-1193934-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoa05DODVPREF5TWpjek16STFNRGcyTDBsT1JGSklVRVpDV0ZoWVdGOHhNVGt6T1RNMFh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58YmM5NTk0NjYyYTljOWZlYTM5NDNmMzc5OWNkZGY0ZDUwYzNmMDUxMjMzOGM3ZTZlOGRiMGI2YmRhMjM4YmMwNQ)
SFT25
RHP SFT 25 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
RHP SFT 25
BDI部件号
1194000
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 32