token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

E2.YSP 208 SB-2F

E2.YSP 208 SB-2F

SKF E2.YSP 208 SB-2F

Insert Bearing; 40MM Bore; 42.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Stepped Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

E2.YSP 208 SB-2F

BDI部件号

1301641

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171536
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Stepped Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Concentra Sleeve | Energy Efficient | With Shortened Inner Ring | Plain Flinger on Both Side
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.59
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 42.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Stepped Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米