登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CRW 12 500

CRW 12 500

IKO CRW 12 500

Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 500MM Overall Length; 58MM Overall Width; 28MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 10MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel

制造商部件号

CRW 12 500

BDI部件号

23283308

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.786
UNSPSC
23153030
EAN条码
4549557024528
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
重量/磅
25.982
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 500MM Overall Length; 58MM Overall Width; 28MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 10MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
全长
19.685 英寸 | 500 毫米
总高
1.102 英寸 | 28 毫米
总宽
2.283 英寸 | 58 毫米
安装孔直
0.394英寸 | 10毫米
安装孔间
3.937英寸 | 100毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米